Ženski zimski delovni jopič, črna, Univerzalna velikost: 2XL

Št. art.: 091879 2XL
Popust
186,39 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 150
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 150 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 343
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091879 2XL
EAN/GTIN 7330509541715
Številka proizvajalca 497119879900XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Na veter in vodo odporen ženski zimski jopič z visoko zračnostjo. Mrežasta podloga zagotavlja boljše zračenje na hrbtu, pazduhah in ovratniku. Tehnični detajli, kot so lepljeni šivi, zagotavljajo trajno tesnjenje delovnega jopiča tudi na močno obremenjenih mestih. Optimalno prileganje zahvaljujoč vnaprej oblikovanim rokavom, podaljšanemu hrbtnemu delu in nastavljivemu pasu ter nastavljivim manšetam. S snemljivo kapuco.
  • Prsni žep z zadrgo in prsni žep z zavihkom.
  • Sprednji žepi z zadrgo.
  • Notranji žep s samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN 343.