Podloga za kolena Standard 1 par, siva, Tip: KNEE

Št. art.: 091802 KNEE
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva siva
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloga za kolena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091802 KNEE
EAN/GTIN 4030913866321
Številka proizvajalca 9901027
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Opis

Izvedba:

Kolenske podloge s satasto strukturo za prijetno nošenje in optimizirano prilagoditev kolenu. Dimenzije: 135 × 250 × 18 mm (Š × V × G).
Velikost: onesize.

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Planam z žepi za zložljivi meter.

Obseg dobave:

Dobava v paru.