{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ADVANCED | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 92% najlona; 8 % elastana | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
| Barva | črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 56L | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091790 56L | |
| EAN/GTIN | 5711074629503 | |
| Številka proizvajalca | 17279-311-09 90C56 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |