{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Service Plus | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
| Barva | črna/rdeča | |
| Velikost ES | 54C | |
| Velikost NL | D112 | |
| Velikost SE | C56 | |
| Konfekcijska velikost DE | 28 | |
| Velikost FR | 54C | |
| Velikost IT | 54C | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091760 28 | |
| EAN/GTIN | 7330509544709 | |
| Številka proizvajalca | 149513309956D28 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |