{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 44 % modakrila; 30 % bombaž; 1% specialnih vlaken; 20% poliamid; 5 % aramida | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju | |
| Barva | mornarsko modra/rumena | |
| Konfekcijska velikost DE | 23 | |
| Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
| Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | 
| Številka izdelka | 091682 23 | |
| EAN/GTIN | 7330509622353 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |