{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Darmstadt | |
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 97% poliester; 3% elastan | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 305 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 40 °C pisano perilo | |
| Barva | temno antracitna/črna | |
| Univerzalna velikost | L | |
| Vrsta izdelka | Zimski jopič |
| Številka izdelka | 091542 L | |
| EAN/GTIN | 5711074444212 | |
| Številka proizvajalca | 16002-149-1809 L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |