Polikarbonatno steklo, Tip: PC

Št. art.: 091528 PC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitni vizir za obraz

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091528 PC
EAN/GTIN 4030971027856
Številka proizvajalca HWS1022PCKLAR
Proizvajalec/odgovorna oseba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Izvedba:

Ukrivljeno širokokotno zaščitno steklo iz polikarbonata. 100 × 220 mm. Debelina pribl. 1 mm. Visoka odsevnost in UV-zaščita. Stopnja zaščite III.
Oblačila za zaščito pred vročino do toplotnega sevanja 1000 °C. Večje udobje nošenja zaradi zelo mehkega in fleksibilnega materiala. Visoka odpornost proti vročini.
Prozorno steklo.

Standard:

EN 166; EN 171

Primerno za:

Delovna kapuca za zaščito pred vročino art. 09 1527.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov