{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Sestava tkanine | 60 % modakrila; 38% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Barva | mornarsko modra | |
| Univerzalna velikost | S | |
| Vrsta izdelka | Majica za zaščito pred ognjem |
| Številka izdelka | 091465 S | |
| EAN/GTIN | 4046181034782 | |
| Številka proizvajalca | 128115-154-S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |