{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Industrijsko, raztegljivo | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 63% poliester; 33% bombaž; 4% elastolefin | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 70 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | črna/temno siva | |
| Konfekcijska velikost DE | 25 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091424 25 | |
| EAN/GTIN | 7330509764008 | |
| Številka proizvajalca | 144418329998D100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |