• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne hlače PW2, črna/siva, Velikost v palcih: 34

Št. art.: 091389 34
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost v palcih Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 65 % poliester; 35 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 245
  • Pranje: 60 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PW2
Spol moški
Sestava tkanine 65 % poliester; 35 % bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 245 g/m2
Pranje 60 °C pisano perilo
Barva črna/siva
Konfekcijska velikost palci 34
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091389 34
EAN/GTIN 5036108356522
Številka proizvajalca PW240BZR34
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Kolekcija PW2 v dinamičnem dvobarvnem dizajnu s kontrastnimi paneli je idealna za enoten celostni videz podjetja. Celotna kolekcija je izdelana brez izpostavljenih kovinskih delov in je zato odporna na praske.
Praktične in trpežne delovne hlače iz mešanice poliestra in bombaža nudijo dolgotrajno udobje. Z obrobami, odpornimi na praske in brez kovin.
  • Šest žepov nudi veliko prostora za shranjevanje.
  • Zanka za kladivo in dvojni žep za zložljivi meter.
  • Stranski elastični pas.
  • Obroba z možnostjo podaljšanja.