{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Highline | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
| Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
| Loki | vroče, do največ 200 °C | |
| Barva | skrilavec/črne barve | |
| Konfekcijska velikost DE | 54 | |
| Velikost FR | 50 | |
| Zapiranje jopiča | Zadrga | |
| Skrita zadrga | da | |
| Zaključek rokavov | Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom | |
| Zaključek pasu | Gumijast trak v pasu | |
| Raztezne gube na hrbtu | da | |
| Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem | 2 | |
| Število stranskih žepov | 2 | |
| Stranski žepi | prišit | |
| Položaj žepa za mobilni telefon | na levem rokavu | |
| Vrsta izdelka | Delovni jopič |
| Številka izdelka | 091312 54 | |
| EAN/GTIN | 4030913068039 | |
| Številka proizvajalca | 2312054 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |