{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Spol | ženski | |
| Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | antracitna/črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 34 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091126 34 | |
| EAN/GTIN | 4053813493831 | |
| Številka proizvajalca | 2325 5302-9799-34 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |