{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Servis | |
| Spol | ženski | |
| Sestava tkanine | 32% bombaž; 4% elastolefin; 64% poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | mornarsko modra / črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 50 | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091081 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263517221 | |
| Številka proizvajalca | 091081 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |