{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Performance | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | Univerzalne | |
| Sestava tkanine | 50 % bombaž; 50 % poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Oznaka proizvajalca | NO. 475 HAKRO MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI MIKRALINAR® | |
| Barva | bela | |
| Univerzalna velikost | L | |
| Vrsta izdelka | Majice z dolgimi rokavi |
| Številka izdelka | 090359 L | |
| EAN/GTIN | 4045981049309 | |
| Številka proizvajalca | 475-001/L | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com |