{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Workwear | |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
| Spol | ženski | |
| Sestava tkanine | 50% bombaž; 50 % poliester | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C pisano perilo | |
| Barva | temno modra | |
| Material | Bombaž, poliester | |
| Univerzalna velikost | M | |
| Kroj | ženski | |
| S polo ovratnikom | da | |
| Vrsta izdelka | Polo majica |
| Številka izdelka | 090300 M | |
| EAN/GTIN | 4062406780586 | |
| Številka proizvajalca | 090300 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |