Srajca MULTISAFE Ternitz, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 39–40

Št. art.: 09004-142-10 39-40
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
Številka izdelka 09004-142-10 39-40
EAN/GTIN 5707209777270
Številka proizvajalca 09004-142-10 39-40
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Visoka zaščita zaradi antistatičnih in ognjeodpornih lastnosti
  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • S prikrito ploščo vijaka
  • Tkanine na rokavih za pritrditev, na primer, detektorja plina

Lastnosti:

  • Moderno prileganje
  • Antistatična in zaviralna
  • Dvojni šivi na rokavih in straneh
  • Plošča z gumbi s skritimi gumbi
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Držalo peresnika
  • Tkanine na rokavih, npr
  • Š
  • Za plinski alarm
  • Zračniki v rokavu, skriti
  • Manšete z elastičnim trakom
  • Sestava tkanine: 99% bombaž / 1% ogljikovih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185 g / m²
  • Navadno tkanje.
  • Obseg ovratnika: 40 cm / 15,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje