• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Čistilne krpe WypAll® X70 Brag Box, Tip: W

Št. art.: 089286 W
Popust
105,24 €
Cena na 1 kos (0,41 € / 1 Abrisse)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Čistilne krpe X70
Število krp 12×76
Širina 282 mm
Dolžina 426 mm
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089286 W
EAN/GTIN 5033848041978
Številka proizvajalca 8296
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Čistilne krpe WypAll® X70 Power Clean™ vpijejo olje in vodo trikrat hitreje kot pralne krpe – tudi ko so mokre, ostanejo močne in ohranijo svojo obliko. Zahvaljujoč napredni tehnologiji Hydroknit™ je vsaka krpa za brisanje lahka in hitro vpija – za manj ostankov ter vsestransko, učinkovito in zanesljivo raznoliko čiščenje, tako da so vaše delovne površine hitro znova pripravljene za uporabo. Kot vodilni proizvajalec na področju vpojnosti vas podpiramo pri povečanju produktivnosti in učinkovitosti, hkrati pa pri zmanjšanju odpadkov, zato vam ponujamo čiste krpe za večkratno uporabo, na katere se lahko vedno zanesete.
Te vpojne krpe so na voljo v prilagodljivem škatlastem sistemu BRAG™ za zaščito krp in imajo podajalnik za posamezne kose za nadzor uporabe in preprečevanje odpadkov. Škatla krp, ki vpijajo vodo je prenosljiva in idealna za tesne delovne prostore. Robčki za čiščenje površin so certificirani tudi za stik z živili.
Čistilne krpe WypAll® X70 Power Clean™ se lahko uporabljajo s čistilnimi ali dezinfekcijskimi sredstvi. Te krpe za večkratno uporabo so bile testirane za uporabo pri čiščenju z razpršili in brisanju s peroksiocetno kislino, vodikovim peroksidom, belili (natrijev hipoklorit) in kvaternimi amonijevimi spojinami.