Garnitura čistilnih krp brez kosmičenja Dozirno vedro, 4-delno, Tip: R

Št. art.: 089180 R
Nastavi ceno 4 kos (0,25 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork Purotop
Število krp 4×200
Širina 165 mm
Dolžina 300 mm
Za držalo/podajalnik dozirna posoda
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Številka proizvajalca 190492
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Čistilne krpe brez kosmičenja Tork so močne in prožne. Ker so krpe dobavljene v roli in v vedru, lahko s kemikalijami, ki jih potrebujete, pripravite lastne vlažne čistilne krpe. Dozirnik za odvzem posamičnih krp in pokrov s preprostim zapiranjem preprečujeta, da bi se čistilne krpe izsušile.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Na voljo v majhni embalaži (089134 R) za posamezno odvzemanje krp, v veliki roli (089135 R) ali v vedru (089180 R).