Industrijska metla za dvorane Arenga, Dolžina: 600mm

Št. art.: 087515 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
759 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 600 mm
Material telesa Sedlovina
Barva obloge črna
Sistemski ročaj Luknja za ročaj
Za ⌀ ročaja 24 mm
mokro trdno Da
Opremljenost Arenga (črna rastlinska vlakna)
Področje uporabe – umazanost za grobo umazanijo
Vrsta izdelka Metle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087515 600
EAN/GTIN 4250560509185
Številka proizvajalca 232600
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Telo iz sedlovine z luknjo za ročaj ⌀ 24 mm. Čvrsta rastlinska vlakna črne barve, odporna proti vodi, za grobo umazanijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov