Zidarska žlica iz nerjavečega jekla z 2K-ročajem., Širina: 80mm

Št. art.: 087240 80
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 109 mm
Širina 80 mm
Vrsta izdelka Zidarska žlica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087240 80
EAN/GTIN 4013307798743
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Mavčni kit za nanašanje in strukturiranje pri delu z mavcem, ometom, kitom in glajenjem. Lopatica je izdelana iz nerjavečega jekla z 2K-ročajem in točkovno varjeno pritrditvijo.
Nerjaveče jeklo in 2K-ročaj za dolgo življenjsko dobo in delovno ergonomijo.