Okrogli čopič, ⌀: 40mm

Št. art.: 087073 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 12 kos
    2,04 € / 1 kos
  • od 24 kos
    1,70 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe Disperzijske barve; fasadne barve; stenske barve
Uporaba Nanos s čopičem
Vrsta izdelka Okrogli čopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087073 40
EAN/GTIN 4013307300977
Številka proizvajalca 83351010
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Okrogli čopič „No Loss“ s trdnimi, izredno robustnimi ščetinami iz PET-plastike, preprečuje izgubo ščetin.
Okrogli čopič WESTEX je na voljo v premerih 20, 25, 30, 35, 40 in 45 mm ter je odličen za nanašanje disperzijskih, fasadnih in stenskih barv. Tehnologija „No Loss“ z izjemno robustnimi, trdno pritrjenimi ščetinami iz umetne mase PET zagotavlja posebno dolgo življenjsko dobo in preprečuje izpadanje ščetin. Idealno za profesionalno uporabo v notranjih prostorih in na prostem.

Lastnosti:
  • Robustne ščetine iz umetne mase PET.
  • Brez odpadanja ščetin („No Loss“).
  • Ergonomski ročaj.
  • Primerno za disperzijske, fasadne in stenske barve.
  • Na voljo v 6 premerih: 20–45 mm.


Navodila za nego:
Da bo čopič dolgo ohranil svojo kakovost in obliko, priporočamo naslednje vzdrževanje:

1. Po uporabi:
  • Takoj po končanem barvanju odstranite ostanke barve.
  • Čopič temeljito očistite z vodo (pri disperzijskih barvah) ali primernim topilom.
  • Na koncu sperite s čisto vodo.
2. Sušenje:
  • Ščetine vrnite v prvotno obliko.
  • Čopič naj se suši v visečem ali ležečem položaju – ne tako, da bi stal na ščetinah.
3. Shranjevanje:
  • Shranjujte na suhem in čistem mestu.
  • Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in vročino.
4. Nasvet za dolgo življenjsko dobo:
  • Pri pogosti uporabi občasno obdelajte z oljem za nego čopičev ali blagim balzamom za lase.