Dvižna zanka, ⌀ navoja: M10

Št. art.: 086486 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 4:1 0,3 t
Širina ušesa B 30 mm
Vrsta izdelka Dvižna zanka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086486 M10
EAN/GTIN 8013429800016
Številka proizvajalca C8000031018
Proizvajalec/odgovorna oseba Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Opis

Izvedba:

Za 360° vrtljiv privezni element z možnostjo privijanja za dvigovanje težkih bremen, kroglično uležajenje, 100-odstotno preverjen glede razpok, certificiran v skladu z DGUV.

Opomba:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.