{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
| ⌀ navoja | M20 × 2,5 | |
| Dolžina navoja L | 30 mm | |
| Zev notranjega 6-kotnika S | 40 mm | |
| Višina glave vijaka A | 55 mm | |
| Višina srednje prečke B | 55 mm | |
| ⌀ glave vijaka C | 60 mm | |
| Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 83 mm | |
| Velikost ušesa E | 55 mm | |
| Debelina ušesa F | 25 mm | |
| Širina vrtljive obesne glave G | 115 mm | |
| Masa | 2,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Obesne glave |
| Številka izdelka | 086454 M20X2,5 | |
| EAN/GTIN | 2050002053878 | |
| Številka proizvajalca | QL.DSR M 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |