Prijemalo za pločevino TBL plus, Nosilnost: 2t

Št. art.: 086032 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prijemanja 0 mm - 32 mm
Nosilnost 2.000 kg
Masa 9,3 kg
Vrsta izdelka Prijemalo za pločevino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086032 2
EAN/GTIN 4025092550024
Številka proizvajalca TBL plus 2t
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Prijemalne čeljusti se odprejo in zaprejo s pomočjo blokirne ročice. Varnostna blokada preprečuje zdrs prijemalnih čeljusti s transportiranega blaga tudi brez natezne obremenitve.

Uporaba:

Za navpični transport posameznik kosov pločevine in jeklenih plošč, profilov in jeklenih konstrukcij.

Opomba:

Trdota površine tovora mora biti pod HRC 30! Masa najmanjšega bremena znaša najmanj 10 % nosilnosti. Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.