Dvigalo ERGO360 z zložljivim ročajem, Nosilnost: 0,75t

Št. art.: 086018 0,75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Normalna višina dviga 1,5 m
Število verig 1
Nosilnost 750 kg
Masa 6,7 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086018 0,75
EAN/GTIN 4053981979625
Številka proizvajalca ERGO360 750, 0,75t,
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Dvigalna naprava z aluminijasto ročico ERGO in vgrajenim, nedrsečim zložljivim ročajem. Omogoča različne delovne položaje in neutrudljivo delo z menjavo položajev prijema. Do 30 % manjša sila ročice. Ergonomična oblika za optimalno varnost. Zložljiv ročaj se zaskoči in se lahko zloži v obeh smereh. Primeren za nošenje dvigalne naprave.

Uporaba:

Večnamenska naprava za intenzivno, vsestransko uporabo.