{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivna sila držanja | 600 N | |
| ⌀ | 32 mm | |
| Višina | 40 mm | |
| Maks. mera skrajšanja zadaj | 5 mm | |
| Material magnetnega jedra | SmCo5 | |
| Površina materiala | nikelj | |
| Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C | |
| Vrsta izdelka | Paličasti prijemalni magnet |
| Številka izdelka | 085928 32 | |
| EAN/GTIN | 2050000965197 | |
| Številka proizvajalca | E757 |