Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, ⌀: 10mm

Št. art.: 085915 10
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
1.806 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 4 N
10 mm
Višina 4,5 mm
Višina z navojem 11,5 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Navoj M3
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 3 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085915 10
EAN/GTIN 2050000964985
Številka proizvajalca E860

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
  • Pocinkana površina.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.