• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Na voljo je alternativni izdelek:

Bralnik RFID v obliki pisala, Tip: PEN

Št. art.: 085670 PEN

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 12 mm
Dolžina 130 mm
Frekvenca 13,56 MHz
Standard ISO 15693; ISO 14443
Število delov 1
Vrsta izdelka Tehnologija RFID

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085670 PEN
EAN/GTIN 2050002006539
Številka proizvajalca 085670 PEN
Proizvajalec/odgovorna oseba Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland