Kaseta s trakom za napise s poliestrom, Tip: W

Št. art.: 085539 W
Popust
170,00 €
Cena na 1 kos (10,50 € / 1 kos)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina na karton 10 kos
Barva etiket bela
Delovna temperatura −18 °C - 90 °C
Dolžina traku za napise 7 m
Širina traku za napise 9 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Poliester
Vrsta izdelka Trak za napise

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085539 W
EAN/GTIN 3026980930967
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Izvedba:

Trakovi za napise D1, zasnovani posebej za napravi za označevanje LabelManager™ in LabelWriter™ Duo, zagotavljajo zmogljivost in raznolikost, ki sta potrebni za večino opravil označevanja. Držijo se skoraj vseh čistih, ravnih površin – vključno s plastiko, papirjem, kovino, lesom in steklom – in imajo hrbtno stran, ki se enostavno odlepi za enostavno pritrditev. Trakovi za napise D1 so vsestranski, trpežni in na voljo v širokem razponu širin in barv, s čimer bo organizacija doma in v pisarni enostavna.

Obseg dobave:

10 × kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 mm s poliestrom.