Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480, Višina pisave/znakov: 2/5mm

Št. art.: 085481 2/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 2 mm
Širina udarnega žiga 2 mm
Globina udarnega žiga 19,05 mm
Višina udarnega žiga 6,35 mm
Znaki 5
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085481 2/5
EAN/GTIN 5022044024854

Opis

Izvedba:

Vel. 1,5/* do vel. 5/* = številka (0–9), črka (A–Z) in posebni znaki (&, /, +, -, pika, vejica).
Vel. 1,5LEER do vel. 5LEER − presledek.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1, 3/A ali 3/& itd.