Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 20, Barva pisave: BL

Št. art.: 085156 BL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura Ink 20
Maksimalna debelina črte 3 mm
Minimalna debelina črte 1,5 mm
Barva za pisanje črna
Uvlečljiva pisalna konica Da
vodoodporni Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085156 BL
EAN/GTIN 048615965758
Številka proizvajalca 096575
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 20 z uvlečno konico, debelina črte 1,5 − 3 mm.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.