{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 8880 | |
| Dolžina | 162 mm | |
| Maksimalna debelina črte | 3 mm | |
| Minimalna debelina črte | 1 mm | |
| Barva za pisanje | Grafit | |
| Pretična kapa | Da | |
| Za materiale | les; Kovina; Umetna masa; Ploščice; Karton | |
| Zaponka | Da | |
| Masa | 0,042 kg | |
| Vrsta izdelka | Grafitna pisala |
| Številka izdelka | 085016 8700112 | |
| EAN/GTIN | 4057305063090 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com |