Cevni sistem 1/2 cole, Tip: ZANGE

Št. art.: 084420 ZANGE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084420 ZANGE
EAN/GTIN 4037728380011
Številka proizvajalca 238000
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

Montažne klešče iz umetne mase

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.