{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| USP1 | VHB™ | |
| USP2 | sive | |
| Oznaka proizvajalca | GPH-110GF | |
| Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
| Lepilna masa | Akrilat | |
| Lepilna moč na jeklu | 3,7 N/mm | |
| temperaturna obstojnost do | 150 °C - 230 °C | |
| Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
| Temperatura skladiščenja | 16 °C - 25 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
| Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
| Barva | siva | |
| Dolžina | 3 m | |
| Širina | 19 mm | |
| Debelina | 1,1 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083786 19X3 | |
| EAN/GTIN | 4054596233782 | |
| Številka proizvajalca | 7100101624 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |