{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 3M® Temflex® 165 | |
| Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
| Nosilni material | PVC-folija | |
| Lepilna moč na jeklu | 0,2 N/mm | |
| Raztegljivost | 200 % | |
| Natezna trdnost | 2 N/mm | |
| Uporaba | Izolacija; Spajanje; Pritrditev; Označevanje; Označevanje | |
| temperaturna obstojnost do | 90 °C | |
| Črtalo na voljo | ne | |
| Temperatura skladiščenja | 20 °C - 23 °C | |
| Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 60 % | |
| Barva | črna | |
| Dolžina | 25 m | |
| Širina | 19 mm | |
| Debelina | 0,15 mm | |
| Vrsta izdelka | Lepilni trak |
| Številka izdelka | 083654 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4054596615373 | |
| Številka proizvajalca | 7100184810 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |