Lepilni trak, ojačan s tkanino UV-odporni, prozoren, Širina×dolžina (mm×m): 48X20

Št. art.: 083618 48X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4665
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PE-film
Finost tkanine 30 struktura
Lepilna masa Sintetični kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,9 N/mm
Raztegljivost 27 %
Natezna trdnost 3,5 N/mm
temperaturna obstojnost do −10 °C - 90 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva prozoren
Dolžina 20 m
Širina 48 mm
Debelina 0,17 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083618 48X20
EAN/GTIN 4063565106507
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Trak tesa® 56497 Ultra Power Clear je bil razvit za notranjo in zunanjo uporabo. Zaradi visoke UV- in temperaturne obstojnosti se lahko uporablja tudi v ekstremnih vremenskih razmerah in temperaturah od –10 °C do +90 °C. Prozorni trak za popravila je idealen za aktivnosti na prostem, seveda pa nudi tudi dragoceno podporo pri (začasnih) popravilih v gospodinjstvu.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.