Lepilni trakovi ojačani s tkanino 3-delna, rožnata, Širina×dolžina (mm×m): 50X25

Št. art.: 083617 50X25
Nastavi ceno 3 kos (1,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4671
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Tkanina
Finost tkanine 120 struktura
Lepilna masa Naravni kavčuk
Lepilna moč na jeklu 0,35 N/mm
Raztegljivost 9 %
Natezna trdnost 7 N/mm
temperaturna obstojnost do 140 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva rožnata
Dolžina 25 m
Širina 50 mm
Debelina 0,28 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083617 50X25
EAN/GTIN 4042448180858
Številka proizvajalca 04671-00069-10
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

tesa® 4671 ima nosilno tkanino iz celične volne, ni odseven, je fluorescenčen in primeren za skoraj vsako uporabo. Mogoče ga je preprosto odstraniti z roko in brez ostankov lepljenja, omogoča lepljenje tudi na hrapavih površinah in pisanje.
S trakom iz tkanine tesa® 4671 v neonskih barvah boste varno in zanesljivo obvladali različne naloge – zlasti pri označevanju različnih elementov ali v prostorih, kjer potekajo dogodki!
Trak iz tkanine tesa® 4671 je na voljo v fluorescentnih neonskih barvah in ga strokovnjaki pogosto uporabljajo za vidno označevanje premičnih elementov ali v okviru dogodkov. Primeren je za številne uporabe, kot so označevanje, fiksiranje, pritrjevanje ali povezovanje. Trak tesa® 4671 je mogoče udobno pretrgati z roko, omogoča preprosto pisanje, ni odseven in omogoča oblikovanje. Kombinacija tkanine, prevlečene z akrilatom, in lepilne mase iz naravnega kavčuka poskrbi za veliko odpornost proti obrabi. Trak iz tkanine je mogoče odstraniti brez ostankov in je na voljo v naslednjih barvah: neonsko zelena, neonsko rumena, neonsko oranžna in neonsko rožnata.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.