Kantica za pršenje olja iz aluminija, Prostornina: 500ml

Št. art.: 083538 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 500 ml
Višina zbiralnika 335 mm
⌀ dna 85 mm
Material posode Aluminij
Vrsta izdelka Kantica za pršenje olja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083538 500
EAN/GTIN 4016553309107
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Kakovostni oljni mazalnik iz aluminija za profesionalno uporabo na vseh vzdrževalnih in servisnih področjih. Robustna ponikljana dvojna črpalka z ukrivljeno, vrtljivo sesalno cevjo. Možnost mazanja z oljem v vseh položajih.