Plastični oljni mazalnik z iztočno cevjo, Prostornina: 125ml

Št. art.: 083532 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (ml) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 125 ml
Celotna višina 90 mm
Celotna višina – izvlečena cev 220 mm
⌀ dna 51 mm
Material posode Umetna masa
Material iztočne cevi medenina
Vrsta izdelka Oljna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Številka proizvajalca 27015
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Nezlomljiv, elastičen tlačni oljni mazalnik iz polietilena, z izvlečljivo medeninasto iztočno cevjo, zapiranje z obračanjem nastavka na koncu iztočne cevi. Vodilo cevi z matico za nastavljanje.
Odporni na razkuževalna sredstva na osnovi etanola in izopropanola.