Stiskalnica za kartuše 26:1, Tip: 26

Št. art.: 083508 26
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.214 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni iztisni tlak 450 kg
Prestavno razmerje 26:1
Vrsta izdelka Stiskalnica za kartuše

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083508 26
EAN/GTIN 4062406566814
Številka proizvajalca 083508 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Inovativna izvedba z 2 drsnima kamnoma omogoča dvojni prenos sile s pritisnega ročaja na potisni drog. Za 290 ml in 310 ml kartuše (npr. 083482 – 083495).