Dvokomponentno lepilo, Tovarniška številka: DP490

Št. art.: 083374 DP490
Cena na 1 kos (832,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
354 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DP490
Kemična osnova Epoksidna smola
Dinamična viskoznost 52 mPas
Oblika nepomična
Temperatura obdelave 20 °C - 25 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 120 °C
Trdnost po 240 min - 360 min
Funkcionalna trdnost po 4 min - 6 min
Lastnost Žilava elastičnost; Vodoodpornost; odpornost proti vremenskim vplivom
Primerno za material Umetna masa; kovinski; les
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Natezna trdnost 0,06 N/mm2
Natezno-strižna trdnost 31 N/mm2
Odpornost proti prekrivanju 31 N/mm2
Barva črna
Količina polnjenja 50 g
Temperatura skladiščenja 15 °C - 25 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 15 mesec
Primerno za pištolo za ročno doziranje 083373
Primerno za aplikator s tulci 083375 KOLBEN 3
Primerno za mešalno šobo 083383 MIXER
Vrsta izdelka Dvokomponentna lepila
Odporno proti udarcem in tresljajem Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083374 DP490
EAN/GTIN 4054596678262
Številka proizvajalca 7100200499
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Dvokomponentno lepilo (2 k lepilo) je sestavljeno iz dveh komponent (smole in trdilca). Mešanje teh komponent ustvari kemično reakcijo, ki ima za posledico trajno, stabilno in odporno spojino.
Za lepljenje kovin, trdih umetnih mas, lesa in kompozitnih materialov s steklenimi vlakni.

Opis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 je visoko elastično in tiksotropno dvokomponentno konstrukcijsko lepilo na osnovi epoksidne smole z razmerjem mešanja 2:1. Sredstvo DP 490 je bilo razvito za uporabo v aplikacijah, ki so izpostavljene ekstremnim obremenitvam in zahtevajo visoko trdnost.

Visoka temperaturna odpornost do 120 °C omogoča večjo obremenitev lepljenja. Dobra udarna trdnost in izjemna stabilnost pri statičnih in dinamičnih obremenitvah. Sredstvo DP 490 ima zelo dobre lastnosti staranja. Preprosto nanašanje na navpične površine zaradi tiksotropne sestave. Sredstvo DP 490 ima posebne lastnosti pri proizvodnji različnih sestavljenih sklopov. Izdelek ima zelo visoko temperaturno in odlično vremensko obstojnost.

Uporaba:

Uporabite ročno dozirno pištolo art. 083373 vel. PISTOLE skupaj s potisnim batom art. 083375 vel. KOLBEN3 in mešalno cevko art. 083383 vel. MIXER.