Sredstva za tesnjenje navoja, 50 ml, Identifikacijska številka proizvajalca: 53-14

Št. art.: 083322 53-14
Cena na 1 kos (484,40 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Identifikacijska številka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 53-14
Kemična osnova Anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 430 mPas - 630 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 150 °C
Trdnost po 10 min - 20 min
Funkcionalna trdnost po 1 h - 3 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Primerno za material kovinski
Za vrsto navoja Vse
Za velikost navoja M do M20
Za colsko velikost navoja 3/4 col
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Razred trdnosti Srednje trdno
Minimalni odlomni moment 8 Nm - 12 Nm
Demontaža s specialnim orodjem
Barva rjava
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 10 °C - 25 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Vrsta izdelka Tesnilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083322 53-14
EAN/GTIN 8029822036051
Številka proizvajalca 53-14-050
Proizvajalec/odgovorna oseba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. Popoln površinski kontakt zagotavlja 100-odstotno tesnost. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanki tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Srednje trdno, hidravlično in pnevmatsko tesnilo, neposredno tesnjenje pri nizkem tlaku, brez oznak.

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov