• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo, Velikost primerna za art. 082922/082923/082924: 3

Št. art.: 082926 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za art. 082920; art. 082922 3
Maksimalna nosilnost 5 kg
Notranja dolžina 191 mm
Notranja širina 95 mm
Notranja višina 50 mm
Vrsta izdelka Košara

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082926 3
EAN/GTIN 2050000968969
Številka proizvajalca 100400

Opis

Primerno za:

Ultrazvočne čistilne naprave art. 082920.