Odvijač vijakov Z dvojnim rezilom in konico za točkanje., Tip: 1

Št. art.: 082861 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
Osnovna izvrtina ⌀ 3,2 mm
Za vijake/čepe M5–M6
Primerne za kaljeno jeklo
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082861 1
EAN/GTIN 4049002020872
Številka proizvajalca 471 001 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Iz žilavega krom-vanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Primerno za desni in levi navoj. Primerno za kaljeno jeklo.

Primerno za:

Kaljenega jekla. Primerno za desni in levi navoj.

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.