Osnovna garnitura za torno vrtanje, standardno, za navoj M: M12

Št. art.: 082710 M12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M M12
Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082710 M12
EAN/GTIN 2050001739957
Številka proizvajalca 90 082710 M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Opis

Opis:

Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

Prednosti:

  • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
  • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
  • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
  • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

Obseg dobave:

  • 1 specialna vpenjalna glava MK2 s hladilnim obročem.
  • 1 objemni in viličasti ključ.
  • 4 vpenjalne stročnice ER25 z ustreznimi pripadajočimi velikostmi za M4 − M12.
  • 1 sveder za torno vrtanje Flowdrill v izbrani velikosti navoja.
  • 1 oblikovalec navoja Flowtap v izbrani velikosti navoja.
  • 1 specialno ločilno sredstvo za torno vrtanje vklj. z medeninastim čopičem (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialno olje za oblikovanje navojev FTMZ 100 ml vklj. s ščetinastim čopičem (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 sistemski kovček s kratkimi navodili (podroben priročnik je na voljo za prenos v PDF formatu).

Opomba:

Druge izvedbe in garniture za posebno uporabo (npr. za tanko pločevino) so dobavljive po ponudbi. Za primerne oblikovalce navoja glejte od art. 139115 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov