Hlače z žepi na kolenih HARDWEAR Orense, Univerzalne, Črna, Velikost 82C64

Št. art.: 08269-010-09 82C64
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
Številka izdelka 08269-010-09 82C64
EAN/GTIN 5707209655103
Številka proizvajalca 08269-010-09 82C64
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Ojačitve iz tkanine CORDURA® na posebej obremenjenih območjih zagotavljajo visoko vzdržljivost in dolgo obstojnost
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Kolenski žepi, ojačani s tkanino CORDURA®, zaščito zgornjega kolena in loputo, ki preprečujejo nabiranje umazanije
  • v okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Dugarees iz tkanine CORDURA® z žepom za pero in loputo s skritimi zatiči za stiskanje
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Sprednji žepi
  • Zip letenje
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami in loputo s pritrdilnim ježkom
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Zložljiva vrečka iz tkanine CORDURA®
  • Torba za pero iz tkanine CORDURA®
  • Žepi za kolena iz super trpežnega CORDURA® (1000 D), nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Platno struktura z učinkom raztezanja.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje