Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 30W

Št. art.: 082100 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zmogljivost segrevanja (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Širina konice za spajkanje 3,1 mm
Zmogljivost segrevanja 30 W
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah 380 °C
Za Cu-preseke do 2,5 mm2
Masa brez priključka 80 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082100 30
EAN/GTIN 4003008047004
Številka proizvajalca 0330KD
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). Čas segrevanja 3 minute (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). S stojalom za odlaganje (ne pri vel. 30).
Uveljavljeni spajkalniki Ersa z natično ploščico za odlaganje.