Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Easy, Tip: 1

Št. art.: 082003 1
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
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Elmasonic Easy 1L
Prostornina 0,9 l
Dolžina naprave 235 mm
Širina naprave 135 mm
Višina naprave 200 mm
Dolžina košare 155 mm
Širina košare 70 mm
Dolžina čistilne kadi 185 mm
Širina čistilne kadi 80 mm
Višina čistilne kadi 55 mm
Prostornina čistilne kadi 1 l
Zmogljivost segrevanja 60 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Poraba moči 30 W
Masa 2 kg
Priporočena količina dela 0,7 l
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave
Vrsta IP-zaščite IP 20

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082003 1
EAN/GTIN 4250004100626
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljive in za začetnike – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Easy.
  • 2 ultrazvočnih načinov.
  • Temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 5 °C.
  • Elektronsko izbirno stikalo in LED-prikaz vseh stanj delovanja.
  • Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.
  • Kad iz vlečenega legiranega jekla.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015088019.
Primerno vložno košaro najdete pod št. 082102 vel. 1 (Elmasonic Easy).