Fleksibilno magnetno prijemalo, Vlečna sila magneta: 300g

Št. art.: 081670 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vlečna sila magneta (g) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 7,5 mm
Celotna dolžina 520 mm
⌀ magneta 5 mm
Držalna sila magneta 3 N
Vlečna sila magneta 300 g
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081670 300
EAN/GTIN 4045197487100
Številka proizvajalca 081670 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Upogljivo, kromirano držalo s trajnim magnetom, ročaj iz dvokomponentne umetne mase.