Na voljo je alternativni izdelek:

Ogledalce za iskanje, Dimenzije zrcala: 23mm

Št. art.: 081620 23
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dimenzije zrcala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 270 mm
⌀ ogledala 23 mm
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081620 23
EAN/GTIN 4260131234941
Številka proizvajalca 470/01
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Ogledalce s kovinskim okvirjem, kromiran ročaj.